Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4661080N
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4661080N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten Kompatible Spitzen: Finntip 20 Micro, Filter 20 Micro Beschreibung: Finnpipette F1 Anzahl Kanäle: 16 Volumen (metrisch): 1 bis 10 µl Schritten: 0,02µL Farbcode: Violett Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, 12 kanal pipette, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,28*
€ 1.448,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,13*
€ 1.448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,74*
€ 1.401,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,84*
€ 1.351,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,63*
€ 1.272,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4641020N
ab € 330,96*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
4700850N
ab € 767,32*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46200400
ab € 738,19*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
46300200
ab € 1.209,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.