| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53032023 Herst.-Nr.: 5303-2023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme. Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt. Gemäß FDA-Richtlinie Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,83 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 52,59* | € 66,48* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 51,55* | € 68,81* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,88* | € 75,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,48* | € 79,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,31* | € 90,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|