Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONC/VACUF+PUMPE&ANSCHLUSS OHNE RTR 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5305000703
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5305000703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Concentrator plus-Gesamtsystem, mit integrierter Membran-Vakuumpumpe; mit Anschluss, z. B. für einen Geltrockner, ohne Rotor, 230 V/50 – 60 Hz - In 3 Systemkonfigurationen erhältlich - Äußerst leiser Betrieb:
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,183 m³
Verpackungshöhe:
0,54 m
Verpackungsbreite:
0,69 m
Verpackungstiefe:
0,49 m
Ursprungsregion:
Sachsen
Nettogewicht:
33,030 kg
Bruttogewicht:
36,700 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran vakuumpumpen, Tischzentrifuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.147,30*
€ 8.461,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.272,67*
€ 9.594,21*
Frei Haus
ab € 9.977,19*
€ 10.300,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.594,21*
€ 11.417,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.521,36*
€ 11.330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.339,55*
€ 11.114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.272,67*
€ 11.034,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.272,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eppendorf
5490036000
ab € 352,30*
Zubehör
Eppendorf
5490040007
ab € 447,80*
Zubehör
Eppendorf
5490038002
ab € 448,57*
Zubehör
Eppendorf
5490030001
ab € 353,35*
Zubehör
Eppendorf
5490045009
ab € 951,69*
Zubehör
Eppendorf
5490047001
ab € 445,12*
Zubehör
Eppendorf
5490039009
ab € 446,26*
Zubehör
Eppendorf
5490037006
ab € 447,10*
Zubehör
Eppendorf
5490043006
ab € 445,97*
Zubehör
Eppendorf
5490035003
ab € 354,38*
Zubehör
Eppendorf
5490032004
ab € 353,08*
Zubehör
Eppendorf
5490034007
ab € 351,58*
Zubehör
Eppendorf
5490041003
ab € 444,57*
Zubehör
Eppendorf
5490042000
ab € 446,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.