Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmuffe Temperguss, drehbar, verchromt, d=16,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5362
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stativmuffe
Stativmuffen
Doppelmuffe aus Temperguss, drehbar, verchromt, d=16,5mm, Winkel 0°+360°, Gewinde M8 Gewicht in g: 251,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,5 mm
Größte Spannweite:
16,5 mm
Material:
Temperguss
Beschichtung:
Chrom
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 11,25*
€ 20,87*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,34*
€ 22,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.