Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-56252000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5625-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % ölfrei, somit ohne zu verfälschen oder zu verunreinigen, und kann auch als Kompressor eingesetzt werden. Die langlebige Membran ist in zwei Ausführungen erhältlich, EPDM für die allgemeine Anwendung und PTFE-beschichtet für spezielle Anwendungen. Gewicht 1,9 kg, Abmessungen LxBxH 164/90/141 mm Schlauchanschluss ID 4 mm Wartungsfrei, umweltfreundlich Hohe Gasdichtigkeit Sehr leise und schwingungsarm AirJet Mini dient zum Fördern und Evakuieren von Luft und neutralen oder leicht aggressiven bzw. korrosiven Gasen und Dämpfen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,454 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membranpumpen, Vakuumpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 577,42*
€ 655,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 638,82*
€ 723,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,29*
€ 860,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,58*
€ 859,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,82*
€ 760,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5625-2002
€ 147,92*
Zubehör
Bürkle
5625-2003
€ 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.