| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5910013000 Herst.-Nr.: 591-00130-00 EAN/GTIN: 4255661409853 |
| |
|
| | |
| Ausreichende Saugleistung für drei Rotationsverdampfer gleichzeitig Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder über den manuellen Vakuumregler erfolgen Das Ein- und Ausschalten der Vakuumpumpe kann bedarfsgerecht über die Switchbox erfolgen Ein Vakuumventil ist notwendig, wenn Sie diese Vakuumpumpe mit den Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfern kombinieren möchten Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Bruttogewicht: | 16,500 kg | Nettogewicht: | 13,200 kg | Verpackungsvolumen: | 0,074 m³ | Verpackungshöhe: | 0,45 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungstiefe: | 0,47 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.898,24* | € 2.080,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.136,34* | € 2.318,61* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.482,54* | € 2.676,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|