Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETSCH-Standardsiebsatz ASTM E11 , 8''x2'' rostfreier Stahl , mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-60150000998
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     60.150.000998
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
Klopf-Siebmaschine
Klopfsiebmaschine
RETSCH-Standardsiebsatz ASTM E11 , 8''x2'' rostfreier Stahl , mit Werksbescheinigung nach EN 10204 2.1 , 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, , 1 mm, 2 mm, Auffangboden
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,000 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 662,07*
€ 759,50*
Frei Haus
ab € 694,63*
€ 795,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,50*
€ 903,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,28*
€ 899,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,07*
€ 787,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.