Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen zylindrisch 6 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7211005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 211 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rührstab Labor
Rührstange
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetrührstäbchen, zylindrisch, A.Ø 6 mm, Länge 20 mm, PTFE
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 100 B
ab € 1,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 100 B
ab € 1,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 150 B
ab € 1,87*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 150 B
ab € 1,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 250 B
ab € 2,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 250 B
ab € 3,07*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 400 B
ab € 3,42*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 003
ab € 10,88*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 001
ab € 16,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 002
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.