Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen mit Ring 6 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7212004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 212 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, zylindrisch mit Ring, A.Ø 6 mm, Länge 20 mm
Weitere Informationen:
Mittelring:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
Form des Magnetrührstabs:
Stabform rund
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 100 B
ab € 1,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 100 B
ab € 1,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 150 B
ab € 1,86*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 150 B
ab € 1,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 250 B
ab € 2,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 250 B
ab € 3,08*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 502 400 B
ab € 3,39*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 003
ab € 10,71*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 001
ab € 16,66*
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 218 002
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.