Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haemacyt.-Deckgl. f.Zählkammern 22x30x0,4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-723016
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     723016
EAN/GTIN:
     4033378402707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer
Hämozytometer
Zählkammer
Haemacytometer-Deckgläser für Zählkammern Nageotte, Boro 3.3, 30 mm x 22 mm x 0,4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
0,4 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
22 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungstiefe:
0,081 m
Verpackungsbreite:
0,162 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,00039366 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 245,17*
€ 276,67*
Frei Haus
ab € 255,41*
€ 289,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 263,21*
€ 303,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,60*
€ 361,284
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,90*
€ 353,311
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 263,21*
€ 313,2199
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,6321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.