Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät SD325 Con (Set 3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-724760_78
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     724760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Reinstwasserelektrode LC 10 (2-Pol  Edelstahl, < 200 µS/cm) Wasserdichte Handmessgeräte zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Temperatur Robustes, wasserdichtes (IP67) und tragbares Handmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur. Bedienkomfort und Schutzarmierung garantieren auch in extremen Umgebungsbedingungen jederzeit sicheres Arbeiten. Nutzerfreundliche Bedienung Die komfortable Bedienung wird abgerundet durch ein großes, hintergrundbeleuchtetes Display. So haben Sie in jeder Situation die Messergebnisse direkt im Blick. Technisch fortgeschritten Datenlogger, automatische Temperaturkompensation und Puffererkennung sind weitere Merkmale des SD325 Con. Datenmanagement Mittels Datenlogger gesammelte Daten können per USB-Schnittstelle (seriell oder analog) auf den Computer übertragen werden. Schutzgehäuse Die Schutzarmierung garantiert nicht nur einen sicheren Griff sondern auch Schutz gegen Sturzschäden. Der am an der Rückseite des Gehäuses befestigte Aufsteller kann dabei auch als Aufhänger oder Gürtelclip genutzt werden. Variable Ausstattung Je nach Messbereich stehen drei Leitfähigkeitsmesszellen mit innovativer 2 oder 4-Pol-Technologie zur Verfügung. Zusatzausstattung Zustandsanzeige für Batterie und Elektrode, Batteriewechselanzeige, Auto-Off, Auto-Hold, Min./Max.-Wertespeicher sind als Funktionen obligatorisch.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Konduktometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,36*
€ 1.185,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,42*
€ 1.158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,54*
€ 1.131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,76*
€ 1.114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,82*
€ 1.104,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Macherey-Nagel
724800
ab € 1.090,91*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724740
ab € 809,96*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724750
ab € 920,38*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
724820
ab € 1.695,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.