Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Mikroliterspritzennadel
>
Artikel
1801 N 10µL Syr (26s/51/2)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-84875
Hersteller:
Hamilton
Herst.-Nr.:
84875
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
1801 N 10µL Syr (26s/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
1800
Gasdichter Innenraum:
Ja
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G26s
Nennvolumen:
0,00001 l
Kanülendurchmesser außen:
0,47 mm
Nadel austauschbar:
Nein
Applikation:
GC Injektion
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Ampulle,Bördelkappe,Septum,Spritze
>
Mikroliterspritzen
Weitere Suchbegriffe:
Ersatznadeln Mikroliterspritze
,
Kanülen für Mikroliterspritzen
,
Mikroliterspritzenkanülen
,
Mikroliterspritzennadel
,
hamilton microliterspritze 10µl
,
gasdichte spritze
,
hamilton microliterspritzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,17*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,14*
€ 187,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,75*
€ 185,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,36*
€ 182,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,51*
€ 177,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,17*
€ 148,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen