Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1802 N 25µL SYR (22S/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-84878
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     84878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdichte Spritze
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
1802 N 25µL SYR (22S/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,076 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
1800
Gasdichter Innenraum:
Ja
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,000025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Nein
Applikation:
GC Injektion

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 132,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,80*
€ 196,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,93*
€ 195,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,43*
€ 190,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,94*
€ 186,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,01*
€ 157,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.