Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC6 LC Temperatur-Laborregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9700160
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9700160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmregler
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
Temperatur-Regler
JULABO Temperatur-Laborregler kommen bei allen temperaturabhängigen Mess-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben in Labor und Technikum zum Einsatz. Die Temperatur-Laborregler der LC-Reihe erfüllen temperaturabhängige Meß-, Regel-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben. Modernste Regeltechnik, platzsparende Bauweise und eine einfache, übersichtliche Bedienung sind die besonderen Vorzüge dieses Produktes. Das Gerät verfügt über eine leistungsfähige PID-Temperaturregelung mit 5 einstellbaren Regelparametern. Durch die beiden LED-Anzeigen ist die gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert möglich. Alle Eingaben erfolgen einfach und schnell über die spritzwassergeschützte Folientastatur. Für die notwendige Sicherheit sorgt die Über- und Untertemperatur-Warnfunktion mit Intervall-Signalton (DBGM). Die integrierte RS232-Schnittstelle ermöglicht eine direkte Online-Kommunikation. Der Übertemperaturschutz (Sicherheitswert) ist von vorn einstellbar und am MULTI-DISPLAY (LED) ablesbar. Das Gerät verfügt weiterhin über eine Anschlußmöglichkeit für ein JULABO Magnetventil zur getakteten Kühlwasserversorgung. Durch die ATC-Funktion (Absolute Temperature Calibration) ist eine einfachste Kalibrierung der Temperaturfühler möglich. Das Gerät ist somit auch als Prüfmittel nach ISO 9000 einsetzbar. Produktmerkmale: - PID-Temperaturregelung mit einstellbaren Parametern - Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED) für Ist-/Sollwert - Digital-Temperaturanzeige (LED) für Ist- bzw. Sollwert - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Einzigartiges Frühwarnsystem für Unterniveau (DBGM) - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation, LIMS-fähig - ATC Funktion für einfachste Temperaturkorrektur
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.577,56*
€ 2.830,80*
Frei Haus
ab € 2.741,23*
€ 2.989,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.217,59*
€ 3.483,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.483,95*
€ 4.145,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.436,01*
€ 4.088,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,74*
€ 3.930,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,45*
€ 3.857,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.217,59*
€ 3.828,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.217,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
ab € 4.675,72*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 101
ab € 3,32*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903015
ab € 91,93*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310110
ab € 645,79*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980703
ab € 402,17*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981006
ab € 425,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981003
ab € 299,85*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981010
ab € 321,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981013
ab € 550,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981014
ab € 788,23*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981015
ab € 538,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981016
ab € 721,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981017
ab € 517,40*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981103
ab € 251,31*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980142
ab € 343,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.