Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG8583 D AE-WW-AD-LD-OIL, Laborspüler mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9960900
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9960900
EAN/GTIN:
     4002515514733
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PG8583 D AE-WW-AD-LD-OIL, Laborspüler mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, EcoDry-Funktion & Öl-Dichtungen., Leistung/Charge z. B. 128 Laborflaschen
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,94 m
Verpackungsbreite:
0,675 m
Verpackungstiefe:
0,745 m
Bruttogewicht:
81 kg
Nettogewicht:
74 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.879,23*
€ 7.225,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.391,17*
€ 7.732,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.732,12*
€ 9.201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.677,32*
€ 9.136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.475,40*
€ 8.895,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.391,17*
€ 8.795,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.