| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DS36K02L Herst.-Nr.: DS 36K0.2L EAN/GTIN: 4045761357020 |
| | |
|
| | |
| Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen; Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display; Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.; KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand; KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer; Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 36 kg | Auflösung: | 0,0002 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 19 kg | Verpackungshöhe: | 0,23 m | Verpackungsbreite: | 0,6 m | Verpackungstiefe: | 0,51 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,73* | € 786,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,37* | € 790,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 781,76* | € 849,56* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 788,37* | € 858,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 860,94* | € 931,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 788,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|