Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DS 36K0.2L Plattformwaage Max 36kg d 0,0002kg Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN DS 36K0.2L Plattformwaage Max 36kg d 0,0002kg Industriewaage Tierwaage
KERN DS 36K0.2L Plattformwaage Max 36kg d 0,0002kg Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DS 36K0.2L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DS 36K0.2L
EAN/GTIN:
     4045761257351
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage

Kern - DS 36K0.2L - Industriewaage 0,2 g : 36 000 g

|- Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display|- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 36 kg
Ablesbarkeit [d]: 200 mg
Reproduzierbarkeit: 200 mg
Linearität: 600 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 225 mm x 115 mm x 60 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 1800 cm
Einheiten: lb * tl (Cn) to oz tl (HK) tl (Tw) dwt gn t tl (Singap. Malays) mo ct kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 40 °C
Nettogewicht: 9,500 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 820 mm x 430 mm x 260 mm
Dimensions housing (WxDxH): 225 mm x 115 mm x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, zählwaage 0,2g, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 642,54*
€ 706,76*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 648,50*
€ 782,30*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 782,77*
€ 844,62*
Frei Haus
ab € 795,21*
€ 853,78*
Frei Haus
ab € 866,67*
€ 924,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,76*
€ 841,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,54*
€ 764,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 642,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.