| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6931 Herst.-Nr.: DS 36K0.2L EAN/GTIN: 4045761357020 |
| | |
|
| | |
| Plattformwaage, DS 36K0.2L, Kern - Waagen DS 36K0.2L Plattformwaage Max 36 kg: d=0,0002 kg Features * Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen * Bedienung Step by Step über Ja/NeinDialog im Display * Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä. * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 200 mg | Ausführung: | Plattformwaage | Wägebereich: | 36 kg | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,73* | € 786,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,37* | € 790,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 781,76* | € 849,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 788,37* | € 858,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 860,94* | € 931,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 860,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|