Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Regulier-Ventile, Ø 8 mm PTFE, unbewegte Abdichtung, Muttern aus PTFE-Glasf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E67254
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 672-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
BOLA Regulier-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden. » Der Volumenstrom kann manuell reguliert werden (ohne Regulierskala). » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 8 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 84
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,22 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,57*
€ 371,02*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 367,16*
€ 418,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 372,85*
€ 423,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 372,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.