Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulier-Ventile PTFE/PTFE-GF Fitting-Gewinde M 18 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-E 672-54
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 672-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Regulier-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden. » Der Volumenstrom kann manuell reguliert werden (ohne Regulierskala). » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 8 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 84
Weitere Informationen:
Fitting-Gewinde M:
18 x 2
für Schlauch-Außen-Ø mm:
8
Außenmaße L x T x H ca. mm:
85 x 44 x 84
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,57*
€ 371,02*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 367,16*
€ 418,00*
Frei Haus
ab € 372,85*
€ 423,02*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 367,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.