Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HCB 1T-3, Wägebereich 1000 kg, Ablesbarkeit 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HCB1T3
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 1T-3
EAN/GTIN:
     4045761152762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang; Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.; Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste; Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz; Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig, siehe Zubehör;
Weitere Informationen:
Auflösung:
2 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,90 kg
Nettogewicht:
0,60 kg
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,215 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage bis 1000 kg, hängewaage, Tischwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 217,49*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 217,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 218,47*
Frei Haus
ab € 175,06*
€ 227,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 267,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HCB-A01
ab € 33,60*
Zubehör
Kern
HCB-A02
ab € 33,78*
Zubehör
Kern
266692
ab € 169,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.