Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern - Hängewaage 2 kg : 1000 kg (HCB 1T-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1832/full/HCB-1T-3-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1832/full/HCB-1T-3-0.jpg
Kern - Hängewaage 2 kg : 1000 kg (HCB 1T-3)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HCB 1T-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 1T-3
EAN/GTIN:
     4045761152762
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Tierwaage
Kern - Hängewaage 2 kg : 1000 kg (HCB 1T-3)

Kern - Hängewaage 2 kg : 1000 kg

Kern - HCB 1T-3 - Hängewaage 2 kg : 1000 kg

|- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Durch Drücken der Hold- Taste wird...|- - die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren|- - die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 1 t
Ablesbarkeit [d]: 2 kg
Reproduzierbarkeit: 2 kg
Linearität: 4 kg
Abmessungen (BxTxH): 80 mm x 48 mm x 150 mm
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: N lb kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 520 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, Hängewaagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 214,83*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 214,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 225,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 232,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HCB-A01
ab € 33,42*
Zubehör
Kern
HCB-A02
ab € 33,62*
Zubehör
Kern
266692
ab € 170,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.