KernHCB 1T-3 Hängewaage
Handlich und schnell!
+++ Achtung +++
Verstärkte Ausführung für hohe Lasten.
Karabiner und Haken sind nicht serienmäßig und müssen unter Zubehör hinzu bestellt werden.
- Wägebereich:1000 kg.
- Ablesbarkeit: 2000 g.
- Gehäuse-Material: Kunststoff.
- Gesamtabmessung (BxTxH): 80 mm x 48 mm x 150 mm.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Hängewaage KernHCB
Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang.
Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise eingefroren werden.
Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.
Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.