| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HCB200K100 Herst.-Nr.: HCB 200K100 EAN/GTIN: 4045761069039 |
| | |
|
| | |
| Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang; Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.; Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste; Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz; Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss und Haken (Edelstahl) serienmäßig; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 200 kg | Auflösung: | 0,1 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,90 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 0,215 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, hängewaage bis 200kg, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,73* | € 110,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,06* | € 110,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,99* | € 110,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,82* | € 113,88* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 107,84* | € 131,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|