| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MWS300K100M Herst.-Nr.: MWS 300K100M EAN/GTIN: 4045761192867 |
| | |
|
| | |
| Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitg befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe und einem Speicher für Tara-Gewichte von bis zu fünf (Elektro-) Rollstühlen; Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02, kann die Rollstuhlwaage KERN MWS 300K100M mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, gestützt auf die Haltebügel oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Das Auswertegerät kann ergonomisch günstig direkt am Haltebügel montiert werden; Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Waage kann mittels zwei Rollen und einem Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden; Auswertegerät mit zwei Magneten auf der Rückseite, ideal zum Befestigen an metallischen Oberflächen, z. B. an der Wägeplatte; Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 48 kg | Nettogewicht: | 30 kg | Verpackungshöhe: | 0,135 m | Verpackungsbreite: | 1,32 m | Verpackungstiefe: | 0,95 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,90* | € 1.266,97* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,56* | € 1.266,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,49* | € 1.963,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|