Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MWS 300K100M Rollstuhlwaage mit Eichzulassung Max 300kg e 0,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37601/full/MWS-300K100M-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37601/full/MWS-300K100M-3.jpg
KERN MWS 300K100M Rollstuhlwaage mit Eichzulassung Max 300kg e 0,1kg
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MWS 300K100M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWS 300K100M
EAN/GTIN:
     4045761192867
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage
|- Eichklasse III (Eichung optional)|- Medizinzulassung nach 93/42/EWG|- Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche|- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße|- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“|- Intuitive Bedienung über Tastenblock|- PRE-TARE-Funktion für 5 Gewichtswerte|- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht|- Batterie- und Netzbetrieb möglich|- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig|- Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden|- Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02 kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, auf die Haltebügel aufgestützt oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Das Auswertegerät kann ergonomisch günstig direkt am Haltebügel montiert werden|In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.|
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlwaagen Stuhlwaagen Eichung eichen geeicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.165,14*
€ 1.255,50*
Frei Haus
ab € 1.167,54*
€ 1.255,52*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.499,41*
€ 1.610,41*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.642,86*
€ 1.936,00*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,50*
€ 1.494,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,54*
€ 1.486,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,64*
€ 1.446,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,69*
€ 1.418,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,14*
€ 1.386,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.