Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfahrwaage NFB 600K200M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-NFB600K200M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     NFB 600K200M
EAN/GTIN:
     4045761194472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.; Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld; *Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67; Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
185 kg
Nettogewicht:
140 kg
Verpackungshöhe:
0,36 m
Verpackungsbreite:
1,65 m
Verpackungstiefe:
1,315 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.271,07*
€ 1.485,53*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.405,80*
€ 1.485,77*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.538,41*
€ 1.619,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,42*
€ 1.700,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,08*
€ 1.926,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,30*
€ 1.917,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,90*
€ 1.871,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,19*
€ 1.844,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,41*
€ 1.830,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,31*
Zubehör
Kern
266673
ab € 147,97*
Zubehör
Kern
BFS-A06N
ab € 45,44*
Zubehör
Kern
266680
ab € 166,44*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.