Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbeleuchtung (EU) OZB-A4571, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OZBA4571
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZB-A4571
EAN/GTIN:
     4045761218420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
Stereo-Zoom-Mikroskop
Stereomikroskop
kern kaltlichtquelle
Für maximale Flexibilität und höchsten Komfort in der Stereomikroskopie; Diese professionellen Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende Lichtqualität bei konstanter Intensität auf das Objekt; Selbstverständlich sind diese externen Beleuchtungseinheiten auch für Ihr Standard-Stereomikroskop passend; Ausnahme: Die Ringbeleuchtungen passen nicht in Kombination mit folgenden Serien: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,50 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,235 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: stereo zoom mikroskop, Mikroskop (Zubehör)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,45*
€ 87,21*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 73,28*
€ 87,22*
€ 8,95*
ab € 71,25*
€ 87,32*
€ 6,49*
ab € 70,09*
€ 90,99*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 83,27*
€ 96,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZL 464T241
ab € 1.184,11*
Zubehör
Kern
OZL 961
ab € 593,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.