Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom Mikroskop OZL 468, 0,7 x - 4,5 x, 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Aufli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OZL468
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 468
EAN/GTIN:
     4045761207547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen; Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben den guten optischen Eigenschaften bietet dieses Modell durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie; Als Standard bietet Ihnen dieses Mikroskop eine stufenlose Gesamtvergrößerung von 7 x-45 x; Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren; Das KERN OZL 468 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden; Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektiven stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera;ist ein C-Mount Adapter erforderlich; Anwendungsgebiet: In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle; Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
4,6 kg
Verpackungshöhe:
0,29 m
Verpackungsbreite:
0,51 m
Verpackungstiefe:
0,355 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 444,01*
€ 552,08*
Frei Haus
ab € 468,50*
€ 580,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 550,47*
€ 613,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,34*
€ 639,89*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 579,56*
€ 645,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,68*
€ 730,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,12*
€ 722,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,01*
€ 696,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,47*
€ 655,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 550,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OZL 465
ab € 433,69*
Ähnlich
Kern
OZL 466
ab € 425,66*
Ähnlich
Kern
OZL 463
ab € 387,03*
Ähnlich
Kern
OZL 464
ab € 450,16*
Ähnlich
Kern
OZL 467
ab € 405,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.