Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Stereo-Zoom Mikroskop OZL 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-703
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283703
EAN/GTIN:
     4045761207547
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Stereo-Zoom Mikroskop OZL 468, Tubus Trinocular, Sehfeld Ø 20.0 mm, mechanischer Ständer
  • Anwendungsgebiete: Qualitätskontrolle, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion
  • Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
  • Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
  • Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 240 x 420
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Objektive: 0,7 x - 4,5 x
  • Tubus-Art: Trinokular
  • Optisches System: Greenough
  • Gewicht [kg]: 4,585
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Höhe Außen:
420 mm
Gewicht:
4,585 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 489,79*
€ 539,43*
Frei Haus
ab € 486,56*
€ 539,45*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 451,41*
€ 541,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,25*
€ 542,14*
Frei Haus
ab € 459,58*
€ 565,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,82*
€ 640,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 491,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OZL 465
ab € 436,57*
Ähnlich
Kern
OZL 466
ab € 434,63*
Ähnlich
Kern
OZL 463
ab € 391,88*
Ähnlich
Kern
OZL 464
ab € 455,76*
Ähnlich
Kern
OZL 467
ab € 412,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.