Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchreicheschrank UF750TS, 749l, 20-250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-UF750TS
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF750TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchreiche-Schrank
Durchreicheschrank
Durchreicheschrank UF750TS, TwinDISPLAY, 749 l, 20 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür auf beiden Seiten, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1714 x 782 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 400 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 5000 W
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungstiefe:
1,05 m
Verpackungsbreite:
1,33 m
Verpackungshöhe:
1,92 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
331 kg
Nettogewicht:
260 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trockenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.967,26*
€ 18.199,07*
Lager 340
Frei Haus
ab € 17.967,28*
€ 18.199,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.199,09*
€ 21.656,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.137,65*
€ 21.583,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.981,62*
€ 21.398,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.967,28*
€ 21.381,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
UF750TSB04362
ab € 379,82*
Zubehör
Memmert
UF750TSB34055
ab € 378,65*
Zubehör
Memmert
UF750TSE02075
ab € 294,90*
Zubehör
Memmert
UF750TSB32763
ab € 294,13*
Zubehör
Memmert
UF750TSE20182
ab € 239,90*
Zubehör
Memmert
UF750TSB00328
ab € 240,37*
Zubehör
Memmert
UF750TSB33207
ab € 578,01*
Zubehör
Memmert
UF750TSE06189
ab € 29,68*
Zubehör
Memmert
UF750TSFDAQ2
ab € 85,68*
Zubehör
Memmert
UF750TSFDAQ1
ab € 2.637,43*
Zubehör
Memmert
UF750TSGA2Q5
ab € 433,75*
Zubehör
Memmert
UF750TSD00127
ab € 1.633,74*
Zubehör
Memmert
UF750TSD00124
ab € 358,94*
Zubehör
Memmert
UF750TSB33170
ab € 246,67*
Zubehör
Memmert
UF750TSE06192
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.