Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchreicheschrank UF750TS, TwinDISPLAY, 749 l, 30 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84162/full/UF750TS-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84162/full/UF750TS-Geschlossen-shadow-1.jpg
Durchreicheschrank UF750TS, TwinDISPLAY, 749 l, 30 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten
Artikel-Nr.:
     3551-UF750TS
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF750TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchreiche-Schrank
Durchreicheschrank
Durchreicheschrank UF750TS, TwinDISPLAY, 749 l, 30 °C - 250 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür auf beiden Seiten, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung, USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick, Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +160 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1714 x 782 mm, Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm, Spannung: 400 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 7000 W
Weitere Suchbegriffe: Wärme- und Trockenschränke Durchreicheschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.967,26*
€ 18.199,07*
Frei Haus
ab € 17.967,28*
€ 18.199,09*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.199,07*
€ 21.656,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.137,63*
€ 21.583,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.981,60*
€ 21.398,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.967,26*
€ 21.381,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
UF750TSB04362
ab € 379,82*
Zubehör
Memmert
UF750TSB34055
ab € 378,65*
Zubehör
Memmert
UF750TSE02075
ab € 294,90*
Zubehör
Memmert
UF750TSB32763
ab € 294,13*
Zubehör
Memmert
UF750TSE20182
ab € 239,90*
Zubehör
Memmert
UF750TSB00328
ab € 240,37*
Zubehör
Memmert
UF750TSB33207
ab € 578,01*
Zubehör
Memmert
UF750TSE06189
ab € 29,68*
Zubehör
Memmert
UF750TSFDAQ2
ab € 85,68*
Zubehör
Memmert
UF750TSFDAQ1
ab € 2.637,43*
Zubehör
Memmert
UF750TSGA2Q5
ab € 433,75*
Zubehör
Memmert
UF750TSD00127
ab € 1.633,74*
Zubehör
Memmert
UF750TSD00124
ab € 358,94*
Zubehör
Memmert
UF750TSB33170
ab € 246,67*
Zubehör
Memmert
UF750TSE06192
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.