Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA57, 2D, USB, BT, 1440x720 Pixel, Android 12, 6GB/128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA57, 2D, USB, BT, 1440x720 Pixel, Android 12, 6GB/128GB
Honeywell EDA57, 2D, USB, BT, 1440x720 Pixel, Android 12, 6GB/128GB
Artikel-Nr.:
     3421-bch574
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA57-11BE81H21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell ScanPal EDA57 Mobilcomputer ist ein 5G-Enterprise-Klasse-Mobilcomputer, der schnelle und umfangreiche Dateninteraktionen zwischen Frontline-Mitarbeitern und Backend-Geschäftssystemen ermöglicht. Sein leichtes und robustes Design macht den EDA57 oft ideal für den Einzelhandel, Transport und Logistik, Fertigung und den öffentlichen Dienst. 5G-Konnektivität: Der ScanPal EDA57 Mobilcomputer bietet den neuesten Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core-Prozessor mit 2,2 GHz und drahtlose Konnektivität über NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 und 5G-Netzwerkkommunikation. Mit nahtloser 5G-Konnektivität gewährleistet der ScanPal EDA57 eine zuverlässige und ultraschnelle drahtlose Verbindung zwischen dem Gerät und den Backend-Netzwerken. Die herausragende Leistung des ScanPal EDA57 ermöglicht eine zukunftsorientierte Investition, die für intelligente Logistik, immersive Commerce, flexible Fertigung und kollaborative Arbeitsplatzanwendungen bereit ist. Hohe Effizienz und Produktivität: Der ScanPal EDA57 bietet eine Vielzahl von Speicheroptionen, darunter 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB und 8 GB/128 GB, die eine schnelle Datenverarbeitung ermöglichen. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Honeywell S0703-Scan-Engine ermöglicht der ScanPal EDA57 auch das schnelle und effektive Lesen beschädigter oder unvollständiger Barcodes. Mitarbeiter erhalten genaue und aktuelle Informationen, die ihre Produktivität bei Aufgaben wie Bestell- und Lagerverwaltung steigern können.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C to 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | GPS | Wifi | NFC | 5G
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
75 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
159 mm
Gewicht:
260 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 12
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.2GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5.5
Auflösung:
1440 x 720
Touchscreen:
ja
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 971,27*
€ 1.045,66*
Frei Haus
ab € 979,58*
€ 1.046,72*
€ 1,00*
ab € 1.010,65*
€ 1.079,80*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 1.037,72*
€ 1.110,89*
5 Tage
10
€ 7,90*
ab € 1.093,22*
€ 1.205,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,66*
€ 1.244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,10*
€ 1.240,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,89*
€ 1.202,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,75*
€ 1.178,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,27*
€ 1.155,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
711305
ab € 24,75*
Zubehör
Brodit
712305
ab € 80,05*
Zubehör
Brodit
713305
ab € 80,01*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,52*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 40,43*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 191,65*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 224,91*
Zubehör
Honeywell
EDA52-EB-UN-2
ab € 214,50*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-2
ab € 123,55*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-3
ab € 109,46*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 106,03*
Zubehör
Honeywell
EDA52-RB-0
ab € 14,64*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SH-R
ab € 77,72*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SP-10PK
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.