Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star mPOP, USB, BT (iOS), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star mPOP, USB, BT (iOS), weiß
Star mPOP, USB, BT (iOS), weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bdam45
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39650091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star bietet mit der mPOP eine innovative Lösung für den Kassenplatz der nächsten Generation. Die Kombination aus Kassenlade und POS-Drucker im schicken Gehäuse enthält die zwei wichtigen Bausteine als Basis für den Einsatz am Point of Sale im Einzelhandel und in der Gastrobranche. Durch die kompakten Maße von nur ca. 30 x 30 x 10 cm und die integrierte Bluetooth Konnektivität findet die mPOP schnell Platz unter und auf jedem Tresen und bietet stabile Verbindung zur POS-Applikation auf einem beliebigen mobilen Gerät. mPOP unterstützt alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Linux, iOS und Android – ob stationär oder mobil. Das eröffnet beispielsweise Kellnern die Option, Kunden mit nur einem Gerät direkt am Tisch oder am Kassentresen zu bedienen.Der integrierte Drucker mit zuverlässiger Star Druckmechanik bietet zuverlässigen Druck mit 100 mm pro Sekunde und produziert Bons, Tickets und Belege mit einer Breite von bis zu 58 mm. Der Medienwechsel ist denkbar einfach: Ein sanfter Druck auf die Vorderseite reicht, um die Druckeinheit zu öffnen. Dank intuitiver Top-Loading Mechanik ist die Papierolle in Sekunden gewechselt und der Kassier-Prozess kann sofort weitergehen. Das maximiert die Zufriedenheit für jeden wartenden Kunden.Das Konzept der integrierten Kassenlade ist auf volle Funktionalität und Flexibilität ausgelegt: frontseitige Ausgabe, 4 vertikale Scheinfächer, 6 oder 8 herausnehmbare Münzfächer, ein Extrafach für weitere Geldscheine und Stornobelege – alles integriert in einem kompakten Hochglanzkunststoffgehäuse. Der elektronische Schließmechanismus öffnet durch softwareseitige Freigabe, verlorene Schlüssel gehören damit der Vergangenheit an.Die mPOP unterstützt mehrere Mobilgeräte und bietet 4 USB-Ports (2 x 1,5A, 2 x 0,5A) auf der Unterseite, zum Laden von Smartphone, Tablet und Co. oder für weitere optionale Peripherie wie Scanner, RFID-Lesegeräte oder das Star Kundendisplay SCD222. Über das mPOP-Modell mit Bluetooth oder USB-C lassen sich Tablets aller Art anschließen. Das mPOPCI-USB bietet eine direkte USB-C-Verbindung zu iOS-Geräten für die Datenkommunikation und das Aufladen. Die unterseitige Kabelführung vermeidet jeden Kabelsalat. Der Lieferumfang enthält Kabel, Musterrolle, eine Befestigungsoption sowie einen schlichten doppelseitigen Standfuß für Tablet und Smartphone – die schnelle Inbetriebnahme ist damit gesichert. Ein weiteres praktisches Merkmal der Star mPOP ist die optionale Sicherung durch ein Kensington Schloss.Eigenschaften:Kassenlade-Bondrucker-Kombination, Frontöffnung, Maße (BxHxT): 308x100x300mm, Einsatz: 4 Scheinfächer, 6/8 Münzfächer, 1 Scheckfach, Druck: Thermodirekt, Medienbreite (max): 58mm, Rollendurchmesser (max.): 50mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., Schnittstellen: 1x Slave USB, 2x Host USB (0,5A), 2x Host USB (1,5A), Bluetooth (iOS, Android, Windows), inkl.: Netzkabel (EU, UK), Tablet-Halterung (doppelseitig), Bonrolle, Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 339,61*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 342,88*
Frei Haus
ab € 336,95*
€ 349,58*
€ 1,00*
ab € 343,28*
€ 356,64*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 352,66*
€ 366,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37966470
ab € 7,42*
Zubehör
Star
39594100
ab € 98,82*
Zubehör
Star
39594110
ab € 98,91*
Zubehör
Star
99250310
ab € 112,16*
Zubehör
Star
39990030
ab € 177,08*
Zubehör
Star
39990020
ab € 177,32*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,85*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,22*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,20*
Zubehör
ARTDEV
ADT574712-LA
ab € 2,54*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.