Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Star mPOP, USB, BT (iOS), weiß - ("39650091")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 574
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
574-bon2338
Hersteller:
Star
Herst.-Nr.:
39650091
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Kassenladen
>
Frontöffnung
>
Star mPOP
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Kassen-Schublade
,
Kassenlade
,
Kassenschublade
,
star belegdrucker
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 339,61*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 342,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 336,95*
€ 349,58*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 343,28*
€ 356,64*
Lager 7405
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 352,66*
€ 366,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star Micronics 37966470 Lightning-Kabel Schwarz
Star
37966470
ab € 7,42*
Zubehör
Star Micronics 39594100 Barcodeleser-Zubehör
Star
39594100
ab € 98,82*
Zubehör
Star Micronics 39594110 Barcodeleser-Zubehör
Star
39594110
ab € 98,91*
Zubehör
Star Micronics 99250310 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Star
99250310
ab € 112,16*
Zubehör
Star Micronics SCD222U 20 Ziffern USB 2.0 Schwarz
Star
39990030
ab € 177,08*
Zubehör
Star Micronics SCD222U 20 Ziffern USB 2.0 Weiß
Star
39990020
ab € 177,32*
Zubehör
Thermorolle - 57 30 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, weiss, 9m
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,85*
Zubehör
Thermorolle - 57 30 12 (B/D(max.)/K) weiss, 8m
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
Thermorolle - 57 36 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, weiss, 12m
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,22*
Zubehör
Thermorolle - 57 40 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, 18m, 48g
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
Thermorolle - 57 45-47 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m
ARTDEV
ADT574712-1
ab € 2,20*
Zubehör
Thermorolle - 57 47 12 (B/D(max.)/K), mit Lastschrifttext, 25m, 48g
ARTDEV
ADT574712-LA
ab € 2,54*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen