Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,BT,Black Mark,Gap,dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,BT,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Bixolon SLP-TX423,TT,(300dpi),USB,BT,Black Mark,Gap,dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3421-bdxtx50
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX423BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SLP-TX420Robust und leistungsstarkDer robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.*WLAN: 802.11b/g/n USB-Dongletyp (nicht im Paket enthalten)
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | Bluetooth | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
sonstige Merkmale:
Black Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
2,3 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
25,2 cm
Breite:
20 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
5 ~ 40?
Standards/Zertifikate:
SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL)
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 293,78*
€ 347,57*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 306,53*
€ 364,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,94*
€ 414,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 423,34*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,25*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,79*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,80*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.