Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX423 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-TX423 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Bixolon SLP-TX423 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6162427000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX423BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-TX423, 12 Punkte/mm (300dpi), EPL, ZPLII, USB, USB-Host, BT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 110mm, Druckbreite (max.): 106mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Farbband Kern: 12,7mm, Geschwindigkeit (max.): 127mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Bluetooth, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 293,78*
€ 347,57*
Frei Haus
ab € 306,53*
€ 364,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,94*
€ 414,21*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 423,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,28*
€ 419,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,25*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,79*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX420-DG
ab € 17,80*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.