Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 650 H820xB580xT650mm grau/blau Einfachauszug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000425565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448785804
EAN/GTIN:
     4015448785804
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm · Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Einfachauszug · passend für: Werkbank BK 650 · Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Tiefe:
650 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 611,35*
€ 763,33*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 715,77*
€ 810,07*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 732,19*
€ 822,08*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 711,62*
€ 822,8301*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,906*
€ 886,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,786*
€ 1.055,275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,176*
€ 1.053,359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,706*
€ 1.021,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,256*
€ 990,385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,906*
€ 942,368
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 10,51*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 26,88*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 16,05*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,89*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.