Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter L724xB815xH1660mm 3Seitenwände Ku.-Plattform PP Bereifu. enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9001445101
Herst.-Nr.:
     KB3A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443076
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Kunststoffbodenplatte mit 2 Verstärkungseisen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C · Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 12 x 3 mm · max. 4 zusätzliche Böden einhängbar (Lieferung erfolgt ohne Böden, optionales Zubehör) · alle Metallteile galvanisch verzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm · Tragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhöhe: 1460mm · Ausstattung: Gitter verzinkt · Etagenabstand: 300mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
780 mm
Rad-Ø:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Gesamthöhe:
1660 mm
Gesamtbreite:
815 mm
Ausführung:
3 Seitenwände und Kunststoffplattform
Plattform:
enzianblau, ähnlich RAL 5010
Ladeflächenlänge:
660 mm
Gesamtlänge:
724 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 175,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 175,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 176,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,02*
€ 184,80*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 193,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,25*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,13*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,18*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,23*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,36*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,53*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,32*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,73*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,11*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.