Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1750xB540xT300mm STA anthrazit feststeh. 8Fächer DIN A4/A5/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9106493047
Herst.-Nr.:
     6597
EAN/GTIN:
     4044917426443
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
"""stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 8 Prospektfeldern für DIN A4, DIN A5, DIN lang oder kombiniert · Prospektfächer silber · die Prospekte werden vorne durch Acrylscheiben gehalten · inkl. Schriftzug """"Info"""" · Fülltiefe 40 mm · anthrazit · B 540 X T 300 x H 1750 mm Weitere technische Eigenschaften: · Fülltiefe: 40mm · Ausführung: feststehend"""
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
8
für Format:
DIN A4/A5/lang
Breite:
540 mm
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
307 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 265,86*
€ 319,42*
€ 5,50*
ab € 278,25*
€ 333,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,98*
€ 352,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 352,80*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 313,63947*
€ 371,19947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,19947*
€ 441,72737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,33947*
€ 433,56397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,13947*
€ 394,05597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,56947*
€ 385,04767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,63947*
€ 373,23097
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41659614
ab € 175,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.