Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen L1130xB725xH1113mm STA m.Holzwänden Gesamt-Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444165
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
kastenwagen
mit Deckel · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager · Wandhöhe 600 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenhöhe: 275mm · Ausstattung: mit Deckel, Längswand zur Hälfte abklappbar · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
806 mm
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
725 mm
Ausführung:
Stahlrohr mit Holzwänden
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1130 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreiwandwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,036*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,116*
€ 933,098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,636*
€ 919,437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,076*
€ 879,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,536*
€ 846,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,036*
€ 794,963
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2762
ab € 614,7648*
Ähnlich
Fetra
2763
ab € 650,5256*
Ähnlich
Fetra
2562
ab € 359,58*
Ähnlich
Fetra
2563
ab € 382,916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.