Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkastenwagen Ladeflächen-L1000xB700mm Längswand z.Hälfte abklappb.m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444161
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
fetra drahtkastenwagen
mit Deckel · Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Nutzhöhe 806 mm · mit 2-fach klappbarem Deckel mit Ringösen für Vorhängeschlösser · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
806 mm
Ladeflächenhöhe:
275 mm
Ausstattung:
mit Deckel
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
725 mm
Ausführung:
Längswand zur Hälfte abklappbar
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1130 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,2748*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,2148*
€ 860,6256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,7548*
€ 856,5082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,5348*
€ 819,3564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,6748*
€ 786,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,2748*
€ 725,037
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2772
ab € 474,278*
Ähnlich
Fetra
2773
ab € 506,66*
Ähnlich
Fetra
2562
ab € 359,51*
Ähnlich
Fetra
2563
ab € 382,386*
Ähnlich
Fetra
2852
ab € 667,416*
Ähnlich
Fetra
2853
ab € 738,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.