Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L605xB405mm brillantblau Trgf.250kg m.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444179
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
für Eurokästen L600 x B 400 mmm · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest ·Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrahmen 15 mm Randhöhe · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr,- Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 194/623mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 100kg · Gewicht: 18kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: für Eurokästen L 600 x B 400 mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 970mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Ladeflächenhöhe: 194, 623 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ausführung:
mit Schiebebügel
Ladeflächenbreite:
405 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.