Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen Ladefl.L1000xB700mm TPE-Bereifung Trgf.600kg Wandhöhe 600mm FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444255
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Wandhöhe 620 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche - 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Wandhöhe: 600mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 45 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
750 mm
Ladeflächenhöhe:
275 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1025 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1060 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2762
ab € 662,61*
Ähnlich
Fetra
2772
ab € 506,12*
Ähnlich
Fetra
2763
ab € 702,94*
Ähnlich
Fetra
2773
ab € 542,47*
Ähnlich
Fetra
2562
ab € 379,83*
Ähnlich
Fetra
2563
ab € 405,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.