Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkastenwagen Ladeflächen-L1000xB700mm Längswand z.Hälfte abklappb.o.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
fetra kastenwagen
Stahlrohraufbau · Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · verschraubte Ausführung · Nutzhöhe 700 mm · eine Längswand zur Hälfte abklappbar · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
700 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ausstattung:
ohne Deckel
Gesamthöhe:
1069 mm
Gesamtbreite:
715 mm
Ausführung:
Längswand zur Hälfte abklappbar
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1060 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportgerät, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,28*
€ 713,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,01*
€ 681,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,85*
€ 654,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
2762
ab € 662,05*
Ähnlich
Fetra
2763
ab € 705,27*
Ähnlich
Fetra
2562
ab € 382,09*
Ähnlich
Fetra
2563
ab € 406,11*
Ähnlich
Fetra
2852
ab € 722,78*
Ähnlich
Fetra
2853
ab € 797,77*
Ähnlich
Fetra
1551
ab € 390,81*
Ähnlich
Fetra
1552
ab € 391,80*
Ähnlich
Fetra
1553
ab € 415,96*
Ähnlich
Fetra
1550
ab € 371,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.