Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm brillantblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444540
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
mit bündig eingeschweißten Ladeflächen aus Stahlblech · Stahlrohr- und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 42kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 890mm · Gesamtbreite: 609mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 737mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Stahlblech
Ladeflächenlänge:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,536*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,696*
€ 453,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,896*
€ 449,696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,636*
€ 426,777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,056*
€ 416,567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,536*
€ 376,678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.