Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm brillantblau Trgf.300kg Bügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444677
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 200/820mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 830mm · Gesamtbreite: 811mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1371mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,332*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,402*
€ 464,578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,272*
€ 458,474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,682*
€ 425,642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,672*
€ 404,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,332*
€ 380,005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.