Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1440xB680xH580mm gelborange Inh.0,3 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443665
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU300 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462001930
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ? der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ? serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis : 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 600mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 10/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
93 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,08*
€ 548,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,27*
€ 552,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,74*
€ 574,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 535,294*
€ 590,204*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,77*
€ 599,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,204*
€ 702,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,594*
€ 690,907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,114*
€ 666,536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,134*
€ 653,469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,294*
€ 637,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. GU 300
ab € 86,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.