Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.0,5 m³ L1550xB820xH1045mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121443751
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 50_L GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019119
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelzwischenmaß: 225mm · Taschenmaß Höhe: 80mm · Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 m³
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
168 kg
Außenlänge:
1550 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Außenhöhe:
1045 mm
Außenbreite:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,77*
€ 839,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,24*
€ 839,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,98*
€ 846,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,11*
€ 848,38*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 827,83*
€ 890,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,90*
€ 1.060,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,03*
€ 1.027,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,81*
€ 1.007,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,83*
€ 985,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 50
ab € 111,31*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 301,494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.