Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.2,0 m³ L1810xB1560xH1480mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121443755
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BMK 200_L GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019430
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelzwischenmaß: 600mm · Taschenmaß Höhe: 80mm · Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,0 m³
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
387 kg
Außenlänge:
1810 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Außenhöhe:
1480 mm
Außenbreite:
1560 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.808,01*
€ 1.907,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,48*
€ 1.921,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.881,09*
€ 1.988,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.894,78*
€ 2.002,89*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.933,376*
€ 2.036,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,256*
€ 2.423,145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,726*
€ 2.409,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,176*
€ 2.345,699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,916*
€ 2.312,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,376*
€ 2.300,717
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 200
ab € 268,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.